Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat Arbeitstasche PARADOC Attache Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARADOC Attaché white
PARADOC Attaché white
PARADOC Attaché white
PARADOC Attaché white
PARADOC Attaché white
PARADOC Attaché white
PARADOC Attaché white
Artikel-Nr.:
     6922A-4680956
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     98227170
EAN/GTIN:
     4006793724792
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer

Der Aktenkoffer aus der Serie PARADOC von PARAT ist sehr robust, aber dennoch schlank. Der Koffer besitzt eine sehr hochwertige Verarbeitung und eignet sich optimal zum Transport von Akten, wichtigen Unterlagen und einem Tablet-PC oder Laptop. Im Deckel des Aktenkoffers befindet sich ein Dokumentenfach, in dem auch wichtige Bücher Platz finden. Darüber hinaus gibt es ein Visitenkartenfach für den schnellen Zugriff und Schlaufen für die Aufbewahrung von bis zu zwei Stiften. Im Boden findet ein Tablet-PC oder ein Laptop Platz. Das Gerät wird mit einem Verschluss aus Klettband gesichert. Neben dem Gerät können Kabel, Festplatten oder andere Datenträger aufbewahrt werden. Der Boden ist gepolstert und mit einem praktischen Fixierriemen versehen.

Der Koffer besitzt einen Tragegriff. Auf Wunsch kann ein Tragriemen mit einem Schulterpolster angebracht werden. Der Aktenkoffer ist schwarz, das Material besteht aus widerstandsfähigem ABS/PMMA-Kunststoff. Der Attaché-Koffer der Marke PARAT ist schmal und besitzt kompakte Abmessungen. Der nutzbare Inhalt beträgt etwa 17 Liter.

Weitere Informationen:
Länge:
47,5 cm
Breite:
13,5 cm
Höhe:
36,5 cm
Bruttogewicht:
2,1 kg
... > Lager 6922 > Parat > Parat
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, aktenkoffer, aktenkoffer kunststoff, toolkoffer;toolcase;toolbag;toolbox;Werkzeug;Werkzeugkoffer;Werkzeugbox;Laptop;Werkzeugkiste;Businesstasche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 158,71*
€ 192,24*
Frei Haus
ab € 159,87*
€ 192,91*
Lager 6922
1
Frei Haus
ab € 163,38*
€ 196,63*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 154,39*
€ 198,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,67*
€ 205,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,63*
€ 233,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,32*
Zubehör
Parat
900036251
ab € 25,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.