Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Attaché Koffer PARADOC, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Attaché Koffer PARADOC, weiß
PARAT Attaché Koffer PARADOC, weiß
PARAT Attaché Koffer PARADOC, weiß
PARAT Attaché Koffer PARADOC, weiß
PARAT Attaché Koffer PARADOC, weiß
PARAT Attaché Koffer PARADOC, weiß
PARAT Attaché Koffer PARADOC, weiß
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p867210
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     98227170
EAN/GTIN:
     4006793724792
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Der PARADOC Attache Koffer von PARAT überzeugt mit durchdachtem Innenraum in elegant-modernen Design.

Der gepolsterte Innenraum schützt selbst empfindliche Geräte wie Tablets oder kleine Netbooks.

Zur Sicherung des Inhalts dienener passende Fixierriemen, welche die Geräte während des Transports gesichert hält.

Im Deckel des Koffer befindet sich ein geräumiges und gut zu erreichendes Dokumentenfach mit Visitenkartenfach und zwei Stiftschlaufen.

Der PARADOC Attache Koffer ist durch zwei abschließbare und stabile Schlösser gesichert.

Die widerstandsfähige Außenschale aus X-ABS-Kunststoff schützt den Inhalt.

Der ergonomisch geformte PARAT Griff liegt gut in der Hand und lässt auch den vollständig gefüllten Koffer leicht transportieren.

Optional kann der Koffer auch mit einem praktischen Trageriemen erweitert werden, welcher über das patentierte Tenax-System am Koffer befestigt werden kann und längenverstellbar ist.

Der PARADOC Attache Koffer ist in schwarz oder hochglanz-weiß erhältlich.

Lieferumfang:
- 1 Dokumentenfach im Deckel mit 1 Visitenkartenfach und 2 Stiftschlaufen
- 1 Klemmfach für z.B. Tablet-PCs mit Klettbandverschluss
- Boden komplett kaschiert und leicht gepolstert mit Fixierriemen
- Tenax für Anbindung eines Tragriemens
- optionales Zubehör: verstellbarer Trageriemen mit Schulterpolster (Nr. 900.036.251)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Länge:
455 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
365 mm
Farbe:
weiß
rollbar:
Nein
flugtauglich:
Nein
Volumen:
17 Liter
Trageriemen:
Nein
Trageriemen nachrüstbar:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 158,71*
€ 192,24*
Frei Haus
ab € 159,87*
€ 192,91*
24 Tage
1
Frei Haus
ab € 163,38*
€ 196,63*
Lager 7NBYA
6
Frei Haus
ab € 154,39*
€ 198,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,67*
€ 205,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,32*
Zubehör
Parat
900036251
ab € 25,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.