Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Metallsaege Turbocut 430mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-15412-D44-1-20-110
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-20-110
EAN/GTIN:
     3253561201103
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Metallsäge Stanley TurboCut L. der Klinge 300 mm L. 430 mm 24 Z. / Inch
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | Stanley Bügelsäge Turbocut für Metall 430mm - Metallsäge für den Professionellen Anwender ,Stahlbügel mit Fiberglas überzogen für mehr Stabiltät,Widerstandskraft und Schlagabsorbierung | 80 kg Sägeblattspannung | Verstellwinkel von 45° für bündiges Abschneiden | 110 mm Schnittiefe für Werkstücke mit großem Durchmesser | Zusätzliche Spannungseinstellung mit Spannhebel | Schneller und einfacher Sägeblattwechsel | Ergonomischer und rutschfester Handgriff | Zusätzlicher Stützgriff an der Vorderseite
Gewicht:
0,73 kg
Maße (L x B x H):
40,5 x 2,5 x 17,5 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,31*
€ 26,49*
€ 4,00*
ab € 19,66*
€ 27,78*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,22*
€ 28,04*
€ 8,95*
ab € 19,78*
€ 28,16*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,09*
€ 37,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-15-211
ab € 7,83*
Ähnlich
Stanley
0-15-218
ab € 4,53*
Ähnlich
Stanley
1-15-122
ab € 5,80*
Ähnlich
Stanley
1-15-317
ab € 7,85*
Ähnlich
Stanley
3-15-905
ab € 2,18*
Ähnlich
RS Pro
1829803
ab € 30,98*
Ähnlich
RS Pro
537603
ab € 19,38*
Ähnlich
RS Pro
7894593
ab € 28,80*
Ähnlich
Stanley
1-20-531
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.