Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Schneidezange
>
Seitenschneider
>
VDE-Seitenschneider
>
Artikel
VBW VDE-Seitenschneider 597 #597120
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-4910151
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
597120
EAN/GTIN:
4005887006110
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 160mm
vde seitenschneider
160 mm
Weitere Informationen:
Artikelmaße:
213x130x40 mm
Gewicht:
197 g
... >
Lager 6922
>
VBW
>
VBW
Weitere Suchbegriffe:
vbw seitenschneider
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abisolier-VDE-Seitenschneider, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
597520
ab € 34,18*
Ähnlich
VDE-Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
594205
ab € 21,80*
Ähnlich
VDE-Abisolierzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
595205
ab € 37,26*
Ähnlich
VDE-Abisolierzange, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
VBW
594005
ab € 27,24*
Ähnlich
VDE-Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
VBW
599005
ab € 24,45*
Ähnlich
VDE-Flachrund-, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
593205
ab € 22,70*
Ähnlich
VDE-Flachrund-, Telefonzange 45°, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VBW
593210
ab € 30,19*
Ähnlich
VDE-Flachrund-, Telefonzange 45°, verchromt, tauchisoliert, 200 mm
VBW
593010
ab € 31,24*
Ähnlich
VDE-Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
592205
ab € 19,20*
Ähnlich
VDE-Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VBW
592210
ab € 23,85*
Ähnlich
VDE-Flachrundzange, Telefonzange, verchromt, tauchisoliert, 200 mm
VBW
592110
ab € 28,18*
Ähnlich
VDE-Flachzange mit langen Backen, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
590205
ab € 20,05*
Ähnlich
VDE-Flachzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
600010
ab € 18,17*
Ähnlich
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
596205
ab € 17,21*
Ähnlich
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VBW
596210
ab € 18,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen