Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Schneidezange
>
Bolzenschneider
>
Messerkopf für Bolzenschneider
>
Artikel
VBW Messerkopf Bolzenschneider UNIBOLT® 430-1 #430139
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stahlwille
VBW Werkzeugfabrik
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-4912203
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
430139
EAN/GTIN:
4005887002617
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
910 mm
Weitere Informationen:
Artikelmaße:
160x85x15 mm
Gewicht:
2025 g
... >
Lager 6922
>
VBW
>
VBW
Weitere Suchbegriffe:
Ecktiefschneider
,
Kleinbolzenabschneider
,
Kleinbolzenschneider
,
Taschenbolzenschneider
,
Ersatzmesserkopf für Bolzenschneider
,
Ersatzmesserpaar für Bolzenschneider
,
Ersatzschneidkopf für Bolzenschneider
,
Messerkopf für Bolzenschneider
,
messerkopf für bolzenschneider vbw
,
ersatzmesserkopf für bolzenschneider
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 148,13*
€ 182,20*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,60*
€ 183,05*
Lager 245
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,93*
€ 200,76*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 168,95*
€ 227,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bolzen-/Eckschneider LightCUT L.850mm, max.Schneidleistung 48HRc 8mm²
VBW
ab € 113,53*
Ähnlich
Bolzen-Bündigschneider L.460mmmax.Schneidleistung 48HRc5mm²
VBW
ab € 119,83*
Ähnlich
Bolzen-Bündigschneider L.610mmmax.Schneidleistung 48HRc7mm²
VBW
ab € 162,99*
Ähnlich
Bolzenschneider LightCUT L.810mm, max.Schneidleistung 48HRc 7mm²
VBW
ab € 75,88*
Ähnlich
Bolzenschneider mit Wechsel-Schneiden L.460mm max.Schneidleistung 40HRc 6mm²
VBW
ab € 120,36*
Ähnlich
Bolzenschneider mit Wechsel-Schneiden L.610mm max.Schneidleistung 40HRc 8mm²
VBW
ab € 139,64*
Ähnlich
Bolzenschneider mit Wechsel-Schneiden L.760mm max.Schneidleistung 40HRc 9mm²
VBW
ab € 179,29*
Ähnlich
Bolzenschneider mit Wechsel-Schneiden L.900mm max.Schneidleistung 40HRc 13mm²
VBW
ab € 250,10*
Ähnlich
Bolzenschneider UNIBOLT L.1070mm, max.Schneidleistung 48HRc 10mm²
VBW
ab € 346,20*
Ähnlich
Bolzenschneider UNIBOLT L.460mm, max.Schneidleistung 48HRc 5mm²
VBW
ab € 85,64*
Ähnlich
Bolzenschneider UNIBOLT L.610mm, max.Schneidleistung 48HRc 7mm²
VBW
ab € 121,49*
Ähnlich
Bolzenschneider UNIBOLT L.760mm, max.Schneidleistung 48HRc 8mm²
VBW
ab € 161,22*
Ähnlich
Bolzenschneider UNIBOLT L.950mm, max.Schneidleistung 48HRc 9mm²
VBW
ab € 227,11*
Ähnlich
Bolzenschneider WAGGONIT L.460mm, max.Schneidleistung 48HRc 5mm²
VBW
ab € 57,56*
Ähnlich
Bolzenschneider WAGGONIT L.610mm, max.Schneidleistung 48HRc 7mm²
VBW
ab € 70,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen