Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge, doppelmantel, 2T×4m/8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rundschlinge mit Doppelmantel aus Polyester, Tragkraft 2000 (Art. 50002-12)
Modellbeispiel: Rundschlinge mit Doppelmantel aus Polyester, Tragkraft 2000 (Art. 50002-12)
Anwendungstabelle:
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-50002-48
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     50002-48
EAN/GTIN:
     4250384731045
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
Rundschlingen mit Doppelmantel Tragkraft 2000 kg aus starkem Stoff gefertigt - gemäß DIN 60005 Sicherheitsfaktor: 7:1, Material 100 % Polyester, handlich, leicht und unempfindlich gegen Hitze, Kälte oder Nässe; Einsatzbereich -40°C bis +100°C Zum sicheren Heben der Güter, Gurtbreite: 37,00 mm, Umlauflänge: 8,00 m; Nutzlänge: 4,0m
Weitere Informationen:
1,84:
KG Zolltarifnummer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 14,56*
€ 19,83*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 14,49*
€ 19,86*
4 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 14,51*
€ 20,24*
4 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 34,55*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 40,67*
€ 53,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 1,08*
Zubehör
Schake
ab € 0,29*
Zubehör
Schake
ab € 2,34*
Zubehör
Schake
ab € 12,11*
Zubehör
Schake
ab € 21,11*
Zubehör
Schake
ab € 0,261*
Zubehör
Schake
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.