Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell DermaShield™ 73-711, Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell DERMASHIELD 73711 Handschuhe Größe 7,0
Ansell DERMASHIELD 73711 Handschuhe Größe 7,0
Ansell DERMASHIELD 73711 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1012857
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     73711070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Die modernste Handschuhlösung zur Allergievermeidung


Typ: Handschuhe für kontrollierte Umfelder|Laborhandschuhe|Allgemeine Einmalhandschuhe

  • Der aus Polychloropren hergestellte DermaShield ist aktuell der technisch ausgereifteste sterile Handschuh im Markt.
  • Frei von Latexproteinen und Vulkanisationsbeschleunigern minimiert er das Risiko von TYP I und TYP IV-Allergien.
  • Der DermaShield bietet zu wettbewerbsfähigen Preisen den Tragekomfort und die Flexibilität von Naturgummilatex: Seine Neoprenformulation zeichnet sich aber zusätzlich durch besseren Chemikalienschutz aus. Der neue Rollrand verhindert das Abrutschen der Handschuhstulpe und erhöht damit noch die Schutzwirkung. DermaShield: Der optimale Produkt- und Anwenderschutz.
  • Der DermaShield 73-711 ist steril.


Standards:
  • AS/NZS 4179
  • ASTM D3577
  • ASTM D7160
  • CE 0493
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN 556-1:2001
  • EN ISO 21420:2020
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 374:2003
  • EN 421:2010
  • ISO 10282
  • ISO 11193
  • ISO 13485
  • UKCA 0321


Verpackungseinheit:

1 Paar/PE-Innenbeutel;
10 PE-Innenbeutel/PE-Innenbeutel;
5 PE-Außenbeutel/Beutel;
4 Beutel/Hauptbeutel;
1 Hauptbeutel (200 Paar)/Karton/Umkarton

 

 

 

 

Weitere Informationen:
Dicke:
0.15 - 0.21 mm
Länge:
300 mm
Dicke der Manschette:
0.12 - 0.17 / 4.72 - 6.69
Äußere Handschuhoberfläche:
Texturierte Fingerspitzen
Silikonfrei:
Nein
Steril/Unsteril:
Ja
Gepudert/Puderfrei:
Puderfrei
Größe:
7
Reinraum-Klasse:
Class 100/ISO 5 & EU GMP Grade A
Latexfrei:
Nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
Ja
Schutz gegen chemische Risiken:
KLMNPT
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Einweghandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,48*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 2,50*
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 6,95*
ab € 2,10*
€ 2,63*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,75*
200
Frei Haus
ab € 1,9346*
€ 3,0663*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 30 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 40 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
73711060
ab € 1,67*
Ähnlich
Ansell
73711065
ab € 1,69*
Ähnlich
Ansell
73711075
ab € 1,69*
Ähnlich
Ansell
73711080
ab € 1,69*
Ähnlich
Ansell
73711085
ab € 1,68*
Ähnlich
Ansell
73711090
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.