Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Vitoject 890, 350 mm, Größe 9,schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Vitoject 890, 350 mm, Größe 9,schwarz
Handschuh Vitoject 890, 350 mm, Größe 9,schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-102735
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     89009
EAN/GTIN:
     4008198789093
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh »Vitoject® 890«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374
Eigenschaften:
•Sehr guter Schutz vor extrem aggressiven Chemikalien
Lösemittelfrei
Hohe Ozon- und UV-Beständigkeit
•Rollrand, glatt, gepudert
Anwendungsbereiche: Laboratorien, Metallverarbeitung, Chemische Industrie
Material: Fluorkautschuk
Länge: 340–360 mm
Stärke: 0,7 mm ± 0,1 mm

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 3.1.0.1.X. / EN 374 DFGKLM
Herstellerartikelnummer:
89009
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,42*
€ 126,08*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 126,70*
5 Tage
7
€ 4,90*
ab € 111,02*
€ 131,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,24*
€ 134,65*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 108,82*
€ 134,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,75*
€ 160,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,24*
€ 154,99
pro Paar
ab 4 Paar
€ 129,60*
€ 154,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,28*
€ 147,89
pro Paar
ab 6 Paar
€ 123,04*
€ 146,42
pro Paar
ab 8 Paar
€ 121,19*
€ 144,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,98*
€ 139,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,82*
€ 129,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.