Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8803, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8803, Gr. 8
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8803, Gr. 8
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8803, Gr. 8
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8803, Gr. 8
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8803, Gr. 8
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8803, Gr. 8
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8803, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1147266
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8803/8
EAN/GTIN:
     7340118319032
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strick-/Schnittschutzhandschuh »TEGERA®« 8800, 8802, 8803, 8804

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
• Handfläche beschichtet
• Öl- und fettresistente Innenhand
• Strickbund
• Gesandetes Griffprofil
Material: Polyamid, Polyvinylchlorid-Beschichtung
Gauge: 13
Länge: 23–26 cm
Farbe: grau-schwarz


EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1.X.
Herstellerartikelnummer:
8803/8
Herstellername:
Ejendals AB
Markenname:
Ejendals
Ursprungsland:
VR China
Produkttyp:
Hitzeschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8803
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
18
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 4,98*
4 Tage
96
6
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 5,07*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 3,84*
€ 5,42*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 9,95*
ab € 4,64*
€ 5,93*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 5,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 96 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 119,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8803-7
ab € 3,37*
Ähnlich
Ejendals
8803/11
ab € 3,39*
Ähnlich
Ejendals
8803
ab € 3,39*
Ähnlich
Ejendals
8803
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.