Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber 310ml/400g E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagekleber 310ml/400g E-COLL
Montagekleber 310ml/400g E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115449
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349468
EAN/GTIN:
     4317784349468
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
Dispersionsklebstoff
Wasserbasierender-Klebstoff
Montagekleber

• Silikonfrei
• Lösungsmittelhaltiger Pastenkleber auf SBR-Kautschukbasis
• Schnell trocknen und wasserbeständig
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
• Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C
• Offene Zeit: ca. 15 Minuten
• Aushärtung: handfest in 20 Minuten
• Lagerung: kühl, frostfrei und trocken
• Für den Innen- und Außenbereich
• Zum einseitigen Verleimen von Fußbodenleisten, Schwellen, U nterk onstr uktionen, Zierl eisten, Keram ik, Fliesen usw. auf Holz , Be ton, Ste in, Metall
< br > Hin weis : < /b> Greif t Polystyr ol (PS) n icht an. Nic ht


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: montagekleber kartusche 310ml, wasserbasierender klebstoff, montagekleber kartusche, 30608094, Kleber, Klebstoff, Klebstoffe, Kontaktkleber, Kraftkleber, MS-Polymer, Pastenkleber, QR4030073
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
852
12
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,38*
2 Tage
864
12
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,38*
Lager 6C8MS
864
24
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,59*
14 Tage
1320
12
€ 6,99*
ab € 2,91*
€ 3,75*
2 Tage
864
1
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 86,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 38,06*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.