Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber 310ml/400g E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784349468
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349468
EAN/GTIN:
     4317784349468
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
Dispersionsklebstoff
Wasserbasierender-Klebstoff
4317784349468 Montagekleber
- Silikonfrei
- Lösungsmittelhaltiger Pastenkleber auf SBR-Kautschukbasis
- Schnell trocknen und wasserbeständig
- Greift Polystyrol (PS) nicht an
- Nicht für Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) geeignet
- Lagerung: kühl, frostfrei und trocken
- Für den Innen- und Außenbereich
- Zum einseitigen Verleimen von Fußbodenleisten, Schwellen, Unterkonstruktionen, Zierleisten, Keramik, Fliesen usw. auf Holz, Beton, Stein, Metall
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C
- Offene Zeit: ca. 15 Minuten
- Aushärtung: handfest in 20 Minuten
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,31 l
Gebinde:
Kartusche
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Farbe:
transparent
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H315: Verursacht Hautreizungen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: montagekleber kartusche 310ml, wasserbasierender klebstoff, montagekleber kartusche, 4317784349468, E-COLL, Pastenkleber, Wartungsprodukt, 28576063, 1649748, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Montagekleber 310ml/400g E-COLL, Silikonfrei, Lösungsmittelhaltiger Pastenkleber auf SBR-Kautschukbasis, Schnell trocknen und wasserbeständig, Greift Polystyrol (PS) nicht an, Nicht für Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) geeignet, Lagerung: kühl, frostfrei und trocken, Für den Innen- und Außenbereich, Zum einseitigen Verleimen von Fußbodenleisten, Schwellen, Unterkonstruktionen, Zierleisten, Keramik, Fliesen usw. auf Holz, Beton, Stein, Metall, Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C, Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C, Offene Zeit: ca. 15 Minuten, Aushärtung: handfest in 20 Minuten, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H315: Verursacht Hautreizungen, H336: Kan
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
852
12
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,38*
2 Tage
864
12
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,38*
1 Tag
864
24
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,59*
Lager 6QTZH
1320
12
€ 6,99*
ab € 2,91*
€ 3,75*
2 Tage
864
1
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 38,06*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.