Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-725, Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell 11-725 HyFlex® Gr. 8 Intercept-Spandex®-Träger, Schnittschutzhandschuh
Ansell 11-725 HyFlex® Gr. 8 Intercept-Spandex®-Träger, Schnittschutzhandschuh
Ansell 11-725 HyFlex® Gr. 8 Intercept-Spandex®-Träger, Schnittschutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194690
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11725080
EAN/GTIN:
     0076490604080
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Schnittfestigkeit für optimale Produktivität


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Das HyFlex®-Modell 11-725 bietet die perfekte Ausgewogenheit von Tragekomfort, Griffsicherheit und einer exzellenten Schnittfestigkeit.
  • Das Trägermaterial bietet einen guten Schnittschutz für eine sichere, kontrollierte Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten.
  • Sowohl der Gewebeträger mit Lycra®-Anteil als auch die PU-Beschichtung bieten eine ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Passform.
  • Der HyFlex® 11-725 ist konzipiert für Arbeiten in trockenen und leicht öligen Bereichen.


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Metall- und Bauteilen
  • Montage von Haushaltsgeräten
  • Metall- und Glasarbeiten
  • Handhabung von scharfkantigen/rauen Metallteilen
  • Spritzgussarbeiten


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • CE Number
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018


Verpackungseinheit:
12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Weiß
Länge:
210-255 mm
Gauge:
15
Silikonfrei:
Nein
Größe:
8
Latexfrei:
Nein
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4342B
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
576
12
pro Stück
€ 8,50*
ab € 9,10*
€ 11,58*
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,30008*
€ 106,18008*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,15004*
€ 110,36004*
5 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,15*
€ 112,27008*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 6,95*
ab € 109,22004*
€ 125,33004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,36004*
€ 131,32845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,52*
€ 127,9488
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 106,78008*
€ 127,0683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,24*
€ 121,6656
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 101,53008*
€ 120,8208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,08*
€ 115,5252
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 96,40008*
€ 114,7161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 93,09*
€ 110,7771
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 86,15004*
€ 102,51855
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 7,17917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.