Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Ansell AlphaTec® 37-310, Größe 10,0
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-1194716
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
37310100
EAN/GTIN:
0076490437480
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Höhere Griffsicherheit, Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
Typ:
Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz
Die Wandstärke (0,2 mm) ermöglicht eine Fingerbeweglichkeit und Tastsensibiltät ohne Kompromisse bei der Strapazierfähigkeit
Das NBR-Material schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten
Konstruiert für ein optimales Gleichgewicht von Passform und Flexibilität beim Tragen als Einzel- oder Überhandschuh
Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz
Silikon- und latexfrei
Anwendungsbereiche:
Verarbeitung von Molkereiprodukten
Verarbeiten von Obst und Gemüse
Fertiggerichte
Gebäudemanagement
Reinigung
Grip Design:
Diamantfinish
Standards:
CE 0493
EN 388:2016
EN 388:2016 +A1:2018
EN 420:2003 + A1:2009
EN 421:2010
EN 421:2010
EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
Food Contact
ISO 18889:2019
ISO 18889:2019
Category III
REACH
Verpackungseinheit:
12 Paar/Beutel; 12 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Blau
Dicke:
0.2 mm
Länge:
310
Silikonfrei:
Ja
Größe:
10
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz gegen mechanischen Risiken:
2001X
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
Ja
Schutz gegen chemische Risiken:
JKT
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeitshandschuhe ansell gr.10
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
,
1832780010
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 380
10 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,76*
Lager 1955
24 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,79*
Lager 163
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,83*
Lager 281
8 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,84*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 96 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 144 Paar
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 19,08* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec 37310 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
37310110
ab € 0,51*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 37310 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
37310070
ab € 0,51*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 37310 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
37310080
ab € 0,51*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 37310 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
37310090
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen