Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-725, Größe 6,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell 11-725 HyFlex® Gr. 6 Intercept-Spandex®-Träger, Schnittschutzhandschuh
Ansell 11-725 HyFlex® Gr. 6 Intercept-Spandex®-Träger, Schnittschutzhandschuh
Ansell 11-725 HyFlex® Gr. 6 Intercept-Spandex®-Träger, Schnittschutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1194724
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11725060
EAN/GTIN:
     0076490604066
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Schnittfestigkeit für optimale Produktivität


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Das HyFlex®-Modell 11-725 bietet die perfekte Ausgewogenheit von Tragekomfort, Griffsicherheit und einer exzellenten Schnittfestigkeit.
  • Das Trägermaterial bietet einen guten Schnittschutz für eine sichere, kontrollierte Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten.
  • Sowohl der Gewebeträger mit Lycra®-Anteil als auch die PU-Beschichtung bieten eine ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Passform.
  • Der HyFlex® 11-725 ist konzipiert für Arbeiten in trockenen und leicht öligen Bereichen.


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Metall- und Bauteilen
  • Montage von Haushaltsgeräten
  • Metall- und Glasarbeiten
  • Handhabung von scharfkantigen/rauen Metallteilen
  • Spritzgussarbeiten


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • CE Number
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018


Verpackungseinheit:
12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Weiß
Länge:
210-255 mm
Gauge:
15
Silikonfrei:
Nein
Größe:
6
Latexfrei:
Nein
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4342B
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 9,33*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 9,57*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 9,57*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 9,72*
14 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 6,95*
ab € 9,08*
€ 11,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paar
ab 96 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 144 Paar
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 114,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.