Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell AlphaTec® 53-001, Größe 11,0
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-1194809
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
53001110
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Jede Schicht erweitert Ihr Schutzspektrum.
Typ:
Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz
Nitril- und Neoprenbarriere für einen erhöhten Schutz vor Säuren, Kohlenwasserstoffen und weiteren Chemikalien.
Der AlphaTec® 53-001 bietet einen Chemikalienschutz des Typs A gemäß EN ISO 374:2016.
Die MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology verbindet Polymere für einen herausragenden Schutz des Handschuhträgers zu proprietären Mischungen oder
anwendungsspezifischen Mehrlagenkonstruktionen.
Die ANSELL GRIP™ Technology für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen erhöht Fingerbeweglichkeit, Griffsicherheit und Tragekomfort
Anwendungsbereiche:
Chemikalienverarbeitung
Laden und Mischen von Rohstoffen
Wartungs- und Reparaturarbeiten
Öffnen/Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
Grip Design:
Rautenprofil
Standards:
ANSI ABR 3
EN 388:2016
EN 388:2016 +A1:2018
EN407:2020
EN ISO 21420:2020
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016
EN ISO 374-5:2016
EN 407:2004
EN 420:2003 + A1:2009
OEKO-TEX 1803027 Centexbel
Verpackungseinheit:
6 Paar/Beutel; 12 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
350
Silikonfrei:
Ja
Größe:
11
Latexfrei:
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3121A
Schutz vor Hitze:
X1XXXX
Schutz gegen chemische Risiken:
ACFGJKLMNOPST
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Handschuh Rettungsanzug
,
Neopren-Handschuh
,
Neoprenhandschuh
,
Neoprenhandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
montagehandschuhe schwarz nylon
,
handschuh rettungsanzug
,
neoprenhandschuhe gr 11
,
Chemikalienschutzhandschuh
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 5,90*
ab € 7,94*
€ 10,32*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 10,68*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 10,86*
Lager 4757
1 Tag
unbekannt
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 8,50*
€ 11,10*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 5,95*
ab € 8,81*
€ 11,20*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paar
ab 18 Paar
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 65,16* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell AlphaTec 53001 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
53001100
ab € 7,83*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 53001 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
53001070
ab € 7,96*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 53001 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
53001080
ab € 7,81*
Ähnlich
Ansell AlphaTec 53001 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
53001090
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen