Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11-757, Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex® 11-757 Gr. 7 Intercept-Träger 18-Gauge, Handschuh
Ansell HyFlex® 11-757 Gr. 7 Intercept-Träger 18-Gauge, Handschuh
Ansell HyFlex® 11-757 Gr. 7 Intercept-Träger 18-Gauge, Handschuh
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1351903
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11757070
EAN/GTIN:
     10076490620452
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Unser leichtester, dünnster, schnittfester, für Touchscreens geeigneter Handschuh der Schnittschutzstufen ANSI A7/ISO F.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Siebenfache Schnittfestigkeit* für eine unschlagbare Schutzleistung.
  • Extrem dünner, für Touchscreens geeigneter Handschuh der Schnittschutzstufen ANSI A7/ISO F für eine größere Produktivität
  • Extrem leichte Konstruktion für eine unschlagbare Fingerbeweglichkeit bei der Handhabung und Montage von sehr scharfkantigen Teilen
  • Ein leichtes Material, das einen extrem hohen Tragekomforts und Schnittschutz miteinander kombiniert.

    * Im Vergleich zu Handschuhen der Schnittschutzebenen ANSI A2/ISO B.


Anwendungsbereiche:
  • Montage und Prüfung von Komponenten
  • Greifen und Befestigen von Komponenten
  • Endmontage
  • Veredelung von Materialien und Produkten
  • Arbeiten, die Fingerbewglichkeit und Präzision erfordern
  • Handhabung von Metallblechen und Paneelen
  • Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • Dermatologically Tested
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020


Verpackungseinheit:
12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
222-274 mm
Gauge:
18
Größe:
7
Latexfrei:
Ja
Touchscreen fähig:
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3X31F
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 10,48*
€ 13,30*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 13,33*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 10,32*
€ 13,52*
23 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 14,46*
17 Tage
nicht lagernd
144
€ 6,95*
ab € 13,40*
€ 17,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paar
ab 24 Paar
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paar
ab 48 Paar
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paar
ab 96 Paar
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paar
ab 144 Paar
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 159,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.