Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr® 97-002, Größe 10,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell ActivArmr® 97-002, Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1351941
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     97002100
EAN/GTIN:
     0076490474447
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Professionelle Heizungs- und Klimatechniker haben uns gesagt was sie brauchen ..., und wir haben reagiert.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Edelstahl und Kevlar®-Fasern schützen vor Metallteilen, Schrauben und Blechen
  • Halb so dünn wie Leder, sechsmal höherer SchnittschutzMit Nitrilschaum beschichtete Innenhand für einen sicheren Nass- und Trockengriff
  • Anatomische Passform und Atmungsaktivität für herausragenden Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit


Anwendungsbereiche:
  • Handhabung von Metallblechen und Paneelen
  • Greifen und Befestigen von Komponenten
  • Einstellung von Komponenten und Systemen
  • Reparatur und Wartung von Anlagen
  • Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Einstellung und Verschrauben von Systemen
  • Verarbeiten von Blechen, Coils, Rohren
  • Herstellung von Metallteilen und Flachglas


Standards:
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI ABR 3
  • ANSI Cut A3
  • Category II


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare in einem Beutel
  • 72 Paare in einem Karton
Weitere Informationen:
Länge:
226-269 mm
Gauge:
18
Silikonfrei:
Nein
Größe:
10
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X21B
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,44*
€ 306,69*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,31004*
€ 307,40004*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,40004*
€ 365,80605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,35*
€ 355,0365
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 292,42008*
€ 347,9799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,47008*
€ 327,8094
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 270,01008*
€ 321,312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,75*
€ 311,4825
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 256,46004*
€ 305,18745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,31004*
€ 280,01895
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 19,60917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.