Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Nitril, Mechanic Größe 9, gelb, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Nitril, Mechanic Größe 9, gelb, FORTIS
Handschuh Nitril, Mechanic Größe 9, gelb, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-135439
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784794244
EAN/GTIN:
     4317784794244
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitrilhandschuh »Mechanic«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Hohe Abriebfestigkeit
•Gutes Tastempfinden
Anwendungsbereiche: Für hohe mechanische Beanspruchung, z. B. Metall verarbeitende Industrie, Baugewerbe und Baustoffhandel, Automobil- und Schiffsbau, Straßenbau
Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.1.1.1.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784794244
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5724
12
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,24*
12
€ 4,90*
ab € 1,54*
€ 2,34*
2 Tage
5724
12
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,36*
12
€ 4,80*
ab € 1,83*
€ 2,54*
Lager 6C8MS
5724
12
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 35,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.