Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnitt-Handschuhe TEGERA Infinity 8805, Kat. II, grau/gelb, Gr. 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TEGERA Schnittschutzhandschuh 8805 INFINITY, grau/gelb, Gr. 5
TEGERA Schnittschutzhandschuh 8805 INFINITY, grau/gelb, Gr. 5
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1378308
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8805-5
EAN/GTIN:
     7340118328089
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Geschmeidiger Schnittschutzhandschuh Klasse B mit Touchscreen-Funktionalität. Ultraleicht dank 18-gg-Faser mit CRF® Schnittschutztechnologie. Handfläche mit ultraweicher Nitrilschaum-Beschichtung für optimalen Grip auf trockenen Oberflächen. Verstärkter Daumenzwickel für mehr Langlebigkeit. Für Präzisionsarbeiten geeignet. Atmungsaktive Materialien für ganztägigen Komfort. Schutz vor Kontaktwärme bis 100 °C. Die breite Auswahl an Größen gewährleistet eine optimale Passform für jeden. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8805
Größe:
5
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
18
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 6,54*
€ 8,48*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 6,46*
€ 8,65*
9 Tage
unbekannt
6
€ 4,99*
ab € 6,96*
€ 8,97*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 9,53*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 10,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 96 Paar
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 124,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8805-6
ab € 6,44*
Ähnlich
Ejendals
8805-7
ab € 5,99*
Ähnlich
Ejendals
8805-8
ab € 6,00*
Ähnlich
Ejendals
8805-9
ab € 6,00*
Ähnlich
Ejendals
8805-10
ab € 6,10*
Ähnlich
Ejendals
8805-11
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.