Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-139975 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008496550654 |
| |
|
| | |
| VARTA RECHARGEABLE Akku Mignon AA Das leistungsstarke VARTA NiMH-Sortiment mit allen relevanten Größen und Kapazitäten. Die ideale Lösung für Geräte mit hohem Energiebedarf. Geladene Akkus halten bis zu 12 Monate die Ladung und sind somit jederzeit einsatzbereit. Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten. Bis zu 1000-mal wiederaufladbar ohne Memory-Effekt. • HR 06 • Akku mit „Ready To Use"-Technologie Hinweiß: Die neuen Hochleistungs-Ready To Use-Akkus mit 2100 mAh bedient ideal die Bedürfnisse der „High Performance“-Geräte.Weitere Informationen: | | Verpackung: | 2er Blister | Kapazität: | 2100 mAh | Marke: | VARTA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, mignon-akku nimh, 4008496550654, AA-Akku, Accu, Akku, Akkumulator, Akkus, Batterie, Batterien, Migon-Akku |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 2,76* | € 3,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,00* | ab € 2,89* | € 3,58* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 2,98* | € 3,68* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,95* | € 3,68* | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,64* | € 5,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,32* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|