Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Handschuh Diamond Black Skin C+G, Größe 7


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Honeywell Handschuh Diamond Black Skin C+G, Größe 7
Honeywell Handschuh Diamond Black Skin C+G, Größe 7
Honeywell Handschuh Diamond Black Skin C+G, Größe 7
Honeywell Handschuh Diamond Black Skin C+G, Größe 7
Honeywell Handschuh Diamond Black Skin C+G, Größe 7
Honeywell Handschuh Diamond Black Skin C+G, Größe 7
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1422953
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2332378/07
EAN/GTIN:
     3603835656663
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Diamond Black Skin C&G B«

Zulassung/Norm: EN 420:2003, EN 388:2016
Eigenschaften:
• Handhabung von scharfkantigen Teilen in trockener oder öliger Umgebung
Schnittfest- und stichfest
• Strickstärke 18
• M it Dyneema® Diamond Technologie-Hochleistungsfaser in schwarz (ohne Stahl- oder Glasfaserverstärkungen)
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Glasindustrie, Stahl- und Metallindustrie
Material: Beschichtung: Nitrilschaum mit Sandfinish
Länge: 235 mm
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.B.
Herstellerartikelnummer:
2332378/07
Herstellername:
Honeywell Safety Products
Marke:
Honeywell
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 72,38*
€ 85,05*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 71,75*
€ 95,26*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 86,80*
€ 108,92*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 95,26*
€ 113,3594
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 91,72*
€ 109,1468
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 86,68*
€ 103,1492
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 82,85*
€ 98,5915
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 82,38*
€ 98,0322
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 71,75*
€ 85,3825
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Paar (ab € 7,175* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.