Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Ringmaulschl. DIN3113A 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BAHCO Ringmaulschl. DIN3113A 9 mm
BAHCO Ringmaulschl. DIN3113A 9 mm
BAHCO Ringmaulschl. DIN3113A 9 mm
BAHCO Ringmaulschl. DIN3113A 9 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1432847
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M-9
EAN/GTIN:
     7314151828646
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ring-Maulschlüssel, Nr. 111M

• Matt verchromt
• Hochleistungsstahl
• Maulstellung 15° mit dünnem Kopf
• Ringstellung 15° abgewinkelt
• DIN 3113
• ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1
• Dynamic-Drive-Profil

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
9 mm
Gesamtlänge:
136 mm
Marke:
BAHCO
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,29*
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 6,32*
2 Tage
30
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,57*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 6,85*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M-10
ab € 3,54*
Zubehör
Bahco
111M-11
ab € 4,43*
Zubehör
Bahco
111M-12
ab € 4,84*
Zubehör
Bahco
111M-13
ab € 4,56*
Zubehör
Bahco
111M-14
ab € 5,38*
Zubehör
Bahco
111M-15
ab € 5,54*
Zubehör
Bahco
111M-16
ab € 5,92*
Zubehör
Bahco
111M-17
ab € 6,05*
Zubehör
Bahco
111M-18
ab € 6,90*
Zubehör
Bahco
111M-19
ab € 6,94*
Zubehör
Bahco
111M-21
ab € 8,85*
Zubehör
Bahco
111M-22
ab € 9,02*
Zubehör
Bahco
111M-28
ab € 16,00*
Zubehör
Bahco
111M-30
ab € 14,49*
Zubehör
Bahco
111M-5.5
ab € 3,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.