Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 10x49 mm Innen-Sechskant Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 10x49 mm Innen-Sechskant Gedore
Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll 10x49 mm Innen-Sechskant Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-153104
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6242920
EAN/GTIN:
     4010886624296
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innensechskantschrauben, Gedore

Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille, geschliffen und verchromt, mit griffiger Rändelung.



Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Spitzen eingepresst, aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6242920
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, gedore steckschlüsseleinsatz 6kant sw10, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", 60712025, Bits, Gedore, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, QR4027274, Schraubendrehereinsatz, Schraubendreher-Einsatz
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 4,83*
€ 6,27*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 6,92*
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 6,94*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,80*
€ 7,58*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 5,79*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 138,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,17*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,65*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,26*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,51*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 88,87*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,00*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,79*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,98*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,56*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 144,30*
Ähnlich
Gedore
IN 30 5
ab € 5,32*
Ähnlich
Gedore
IN 30 6
ab € 5,32*
Ähnlich
Gedore
IN 30 7
ab € 5,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.