Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Electronics CR 2430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA Electronics CR 2430
VARTA Electronics CR 2430
Artikel-Nr.:
     6C8MS-169047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496276929
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzelle 3,0 V, VARTA ELECTRONICS Lithium CR2430

Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.

Weitere Informationen:
Verpackung:
1er Blister
Kapazität:
290 mAh
Ø:
24,5 mm
Höhe:
3 mm
Marke:
VARTA
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, varta knopfzelle lithium 3v, cr-2, varta cr-2, 4008496276929, Batterie, Batterien, Fotobatterie
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,62*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,64*
€ 0,83*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,63*
€ 0,83*
3 Tage
241
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,67*
€ 0,86*
Lager 6C8MS
136
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13001430
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394030398
ab € 0,96*
Ähnlich
Rayovac
RAY-13B
ab € 1,14*
Ähnlich
Rayovac
4610.945.416
ab € 1,15*
Ähnlich
Rayovac
4600.945.416
ab € 0,19667*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,77*
Ähnlich
Varta
04607 945 416
ab € 1,15*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 2,44*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.