Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekasten B225xT175xH65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagekasten B225xT175xH65mm
Ablagekasten B225xT175xH65mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-258773
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014037.16
EAN/GTIN:
     4049751011152
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Lochplatte
Lochplattensystem
";Ablagekasten

• Für Kleinteile, Flaschen, Dosen usw.

"
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Tiefe:
175 mm
Höhe:
65 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
14014037.16
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lochplatte, 30902769, Ablagekasten, Ablagekästen, für, Halter, Halteschiene, Kasten, Kästen, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Sichtlagerkästen
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 16,90*
€ 22,03*
2 Tage
49
1
€ 5,45*
ab € 17,17*
€ 22,14*
2 Tage
59
1
€ 5,59*
ab € 17,47*
€ 22,54*
5 Tage
84
1
€ 8,90*
ab € 17,54*
€ 22,64*
Lager 6C8MS
52
1
Frei Haus
ab € 18,71*
€ 29,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.