Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Vital 124, Größe 9, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Vital 124, Größe 9, gelb
Handschuh Vital 124, Größe 9, gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-270194
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34124149
EAN/GTIN:
     3245421241299
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »Vital 124«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374, EN 421
Eigenschaften:
•Flüssigkeitsdichter Handschuh mit hoher Fingerfertigkeit
•Gutes Tastempfinden
•Gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Reinigungsmittel
•Baumwollvelourisierung für mehr Tragekomfort
•Mehr Griffigkeit durch Profilierung der Handinnenfläche
Anwendungsbereiche: Reinigungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Gastgewerbe, Kantinen
Material: Naturlatex
Länge: 305 mm
Stärke: 0,35 mm
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 1.0.1.0.
Herstellerartikelnummer:
34124149
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
Malaysia
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb gr. 9, gummi handschuh, gummihandschuh gelb, Handschuh
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
288
10
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,75*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,83*
100
€ 4,90*
ab € 0,70*
€ 0,86*
7 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 0,92*
Lager 6C8MS
270
10
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 30 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 40 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vileda
100539
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.