Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh GemoMech 665+, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh GemoMech 665+, Größe 9
Handschuh GemoMech 665+, Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-276072
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     665+09
EAN/GTIN:
     4008198766599
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »GemoMech® 665+«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
•Nitrilschaum-Beschichtung, Noppen (Nitril), ergonomische Passform
•Sehr hohes Tastempfinden, sehr gute mechanische Belastbarkeit
•Hohe Standzeiten, waschbar
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zulieferindustrie
Material: Nitril, Polyamid
Länge: 215–270 mm
Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1.X.
Herstellerartikelnummer:
665+09
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
378
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 3,70*
6 Tage
50
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,75*
2 Tage
1700
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 3,95*
7 Tage
410
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,17*
Lager 6C8MS
1700
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 40 Paar
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 43,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
665-10
ab € 2,86*
Sonstiges
KCL
665-7
ab € 2,64*
Sonstiges
KCL
665-8
ab € 2,88*
Sonstiges
KCL
066511941E
ab € 2,89*
Sonstiges
KCL
066506941E
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.