Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Größe 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Größe 7
Handschuh Ansell AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Größe 7
Artikel-Nr.:
     6C8MS-288341
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-330-7
EAN/GTIN:
     10076490473058
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® AquaDri® 58-330/335

Ausführung:
•Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AquaDri®-Technologie
•Nitrilfilm bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten
AQL (EN 374) 1.5
•Griffprofil mit Diamant-Finish
•Verstärkter Nass- und Trockengriff
•Schutzstulpe, gepudert, doppelschichtig
Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service
Norm: EN 388, EN 374, EN 1149
Kategorie: III
Material: Träger AquaDri® 2, Beschichtung Nitril
Größe: 7–11

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh ansell blau, gummi handschuh, gummihandschuh blau, 30910007, 58-330, 58-330/335, AlphaTec®, Ansell, AquaDri®, Chemikalienschutzhandschuh, Handschutz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,67*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,81*
5 Tage
24
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,49*
€ 4,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 33,52008*
€ 43,21008*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,62*
€ 45,82008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,82008*
€ 54,5259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,38004*
€ 50,43225
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 41,29008*
€ 49,1352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,29008*
€ 45,5652
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 38,00004*
€ 45,22005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,59004*
€ 43,54215
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 36,17004*
€ 43,04235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,39004*
€ 42,11415
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,635* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58330100
ab € 2,57*
Ähnlich
Ansell
58330110
ab € 2,57*
Ähnlich
Ansell
58330080
ab € 2,57*
Ähnlich
Ansell
58330090
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.