Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Bessey
Einhand-Zwinge DuoKlamp 300x85mm Bessey
Artikel-Nr.:
     6C8MS-488933
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DUO30-8
EAN/GTIN:
     4008158028538
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Einhandzwinge DuoKlamp DUO

•Parallerer Griff mit Pumphebel
•Drehknopf zum Umstellen von Spannen auf Spreizen
•Schnellverschiebe-Taste
•Parallele Spannflächen
•Nur mit einer Hand Fixieren und Spannen
•Geeignet für Einhand- und Überkopfarbeiten
•Spannkraft bis zu 1200 N

Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Spreizweite:
75–380 mm
Ausladung:
85 mm
Gleitschiene:
20 x 5 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
DUO30-8
Ursprungsland:
VR China
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,18*
€ 21,48*
1
€ 4,90*
ab € 16,76*
€ 21,94*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,71*
€ 22,00*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,21*
€ 22,66*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,64*
€ 27,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,25*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZM15-6
ab € 9,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,24*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,15*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO65-8
ab € 20,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
EHZ30-2K
ab € 29,21*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,76*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 17,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.