Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-488934 Herst.-Nr.: DUO45-8 EAN/GTIN: 4008158028545 |
| |
|
| | |
| Einhandzwinge DuoKlamp DUO •Parallerer Griff mit Pumphebel •Drehknopf zum Umstellen von Spannen auf Spreizen •Schnellverschiebe-Taste •Parallele Spannflächen •Nur mit einer Hand Fixieren und Spannen •Geeignet für Einhand- und Überkopfarbeiten •Spannkraft bis zu 1200 N Weitere Informationen: | | Spannweite: | 450 mm | Spreizweite: | 75–535 mm | Ausladung: | 85 mm | Gleitschiene: | 20 x 5 mm | Markenname: | BESSEY | Herstellername: | BESSEY Tool GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | DUO45-8 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,58* | € 22,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,32* | € 23,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,25* | € 23,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,81* | € 24,33* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,23* | € 29,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|