Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camapur Comfort616+, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camapur Comfort616+, Größe 11
Handschuh Camapur Comfort616+, Größe 11
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494180
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     616+11
EAN/GTIN:
     4008198761617
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »Camapur® Comfort 616+«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
•Gute Passform, Feinfühligkeit und Atmungsaktivität
•Hohe mechanische Belastbarkeit
•Nahtloses Trikot, Strickbund, Handrücken frei, waschbar
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.X.
Herstellerartikelnummer:
616+11
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,69*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 2,96*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,37*
€ 3,11*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,18*
Lager 6C8MS
60
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 3,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061606941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061607941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061609941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061610941E
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL
061608941E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.