Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel klein4,5mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel klein4,5mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein4,5mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein4,5mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886609408
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057130010
EAN/GTIN:
     4010886609408
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel, klein Ausführung: Mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Schlüsselweite:
4,5 mm
Sperrcode:
0
Maulstärke:
2 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057130010
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, QR4027033, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Doppelmaul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Doppel-Gabelschlüssel, 3057130010, 57130010
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,46*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,25*
€ 5,80*
7 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 5,81*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 6,01*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,39*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6094710
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
6094980
ab € 5,30*
Ähnlich
Gedore
6093900
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
6094120
ab € 4,22*
Ähnlich
Gedore
6094200
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
6094390
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
6094470
ab € 4,65*
Ähnlich
Gedore
6094550
ab € 4,93*
Ähnlich
Gedore
6094630
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.