Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H1190xB630xT540mm 240l silber,RAL 9006 stationär VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-9136466832
Herst.-Nr.:
     1882
EAN/GTIN:
     4030695018826
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
stationär · für großvolumige Abfälle, wie Styropor usw. · Gestell aus Vierkantrohr, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Farbe:
silber, RAL 9006
Gestell:
Vierkantrohr
Breite:
630 mm
für Säcke Inhalt:
240 l
Tiefe:
540 mm
Höhe:
1190 mm
Marke:
VAR
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,28*
€ 148,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,28*
€ 148,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,47*
€ 153,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,76*
€ 155,68*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 110,34*
€ 156,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 81,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1127
ab € 85,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18903
ab € 43,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18901
ab € 45,55*
Zubehör
k.A.
9000466540
ab € 39,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.