Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 400 kg 2 Wand1570x640x1555 mm 4 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen 400 kg 2 Wand1570x640x1555 mm 4 Böden
Etagenwagen 400 kg 2 Wand1570x640x1555 mm 4 Böden
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601474
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-640.202
EAN/GTIN:
     4035694001046
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Regal-Boden
Etagenwagen mit verstellbaren Lagerflächen

Mit waagerecht oder schräg einhängbaren Böden.
Einhängeraster 120 mm, Neigung bei schräger Einhängung 15°.
Stabile Konstruktion
Gefertigt aus Winkelstahl-Stahlrohr, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Feste und lose Böden
Winkelstahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte mit kunststoffvergüteter Oberfläche, 15 mm hoher Rand.
Thermoplastischer Gummibereifung
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Bereifung grau (spurlos), Naben mit Kugellager.
Serienmäßig mit Easy Stop

Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller.
Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladefläche LxB:
1615x635 mm
Außenmaße LxBxH:
1760x650x1855 mm
Anzahl der Böden:
4
Eigengewicht:
101,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Regalboden, Regalböden, Regalwagen, cordes kastenwagen, kastenwagen, 30205553, Stirnwand-Etagenwagen, Transportwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,96*
€ 504,31*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,73*
€ 504,76*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,63*
€ 510,39*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,82*
€ 565,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,08*
€ 580,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,31*
€ 600,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,31*
€ 582,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 486,86*
€ 579,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,86*
€ 559,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 468,69*
€ 557,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,35*
€ 544,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,96*
€ 522,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,64*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,19*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,36*
Zubehör
Cordes
00016866
ab € 63,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.