Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh SpecialGrip, Kautschuk, Größe 10, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh SpecialGrip, Kautschuk, Größe 10, grün
Handschuh SpecialGrip, Kautschuk, Größe 10, grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-616961
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0501/10
EAN/GTIN:
     4025888120974
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Special Grip«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Handrücken unbeschichtet
•Hohe Griff- und Rutschfestigkeit
•Wasserundurchlässige Innenhandfläche
•Bequemer und schweißfreier Tragekomfort
•Anatomische Passform
Material: Nahtloser Strickhandschuh, Schrumpflatexbeschichtung
Farbe: gelb-grün

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 2.1.4.2.
Herstellerartikelnummer:
0501/10
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe gr. 10 polyester, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Helmut
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,05*
1 Tag
1884
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,10*
3 Tage
1413
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,12*
1 Tag
1884
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,82*
€ 1,13*
Lager 6C8MS
360
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 36 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 22,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/10
ab € 2,11*
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/8
ab € 2,08*
Ähnlich
ASATEX
CONDOR-T/9
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.