Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 2452/7016Ladefläche 985 x 590 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattwagen 2452/7016Ladefläche 985 x 590 mm
Werkstattwagen 2452/7016Ladefläche 985 x 590 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635799
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2452/7016
EAN/GTIN:
     4017976424521
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen

Robuste Ausführung
Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 7016 anthrazitgrau.
Zentralverschluss mit Zylinderschloss.
Arbeitsfläche Sandwich-Platte, 19 mm stark.
2 Lenk- und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Aus transporttechnischen Gründen sind Arbeitsplatte und Räder nicht montiert, einfache Selbstmontage.
Ausführung
Mit 4 Schubladen und 1 Schrank.
Stahlschrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden.
Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg, pro Schublade 35 kg.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Außenmaße LxBxH:
1080x590x915 mm
Ladefläche LxB:
985x590 mm
Rad-Ø:
160 mm
Eigengewicht:
62 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: fetra werkstattwagen, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, 30206126, Kastenwagen, Schiebebügelwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,83*
€ 610,50*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,08*
€ 610,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,27*
€ 610,93*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 563,55*
€ 620,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,73*
€ 624,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,51*
€ 726,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,56*
€ 700,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 586,21*
€ 697,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,13*
€ 684,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 573,68*
€ 682,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,86*
€ 672,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 564,81*
€ 672,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,08*
€ 659,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,73*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,61*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 143,01*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,52*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,67*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,48*
Zubehör
Fetra
2146
ab € 36,43*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.