Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-644, Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell 11-644 HyFlex® Gr. 10 Schnittschutzhandschuh HPPE, Nylon, Spandex weiß-gr
Ansell 11-644 HyFlex® Gr. 10 Schnittschutzhandschuh HPPE, Nylon, Spandex weiß-gr
Ansell 11-644 HyFlex® Gr. 10 Schnittschutzhandschuh HPPE, Nylon, Spandex weiß-gr
Artikel-Nr.:
     6C8MS-659168
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11644100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell-Schnittschutztechnologie mit einer ergonomischen Konstruktion


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Der HyFlex® 11-644 bietet eine dynamische Kombination aus Leistung, Robustheit und Tragekomfort.
  • Die ANSI-Schnittschutzstufe 2 und leichte, ergonomische Passform bewirken eine perfekte Ausgewogenheit von Schutz und Präzision bei der Handhabung kleiner,
    scharfkantiger Komponenten.
  • Der Handschuh HyFlex 11-644 mit integrierter Ansell-Schnittschutztechnologie senkt Kosten durch Verletzungen, nicht aber die Produktivität oder Qualität.
    Denn er verbindet eine herausragenden Schnitt- und Abriebfestigkeit, Griffsicherheit, Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit zu einem komfortablen Handschuh, den Ihre Mitarbeiter auch gerne tragen
    werden.


Anwendungsbereiche:
  • Presswerkarbeiten
  • Handhabung von Metallblechen und Paneelen
  • Handhabung von scharfkantigen Teilen
  • Greifen von Struktur- und Karosserieteilen
  • Inspektion (Greifen, Prüfen und Markieren)
  • Bestücken der Presse und Herausnehmen fertiger Teile
  • Zuschneiden von Glas, Blechen und Paneelen


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 388:2003
  • CE Number
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI ABR 5
  • ANSI Cut A2
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paar in einem Beutel; 12 Beutel in einem Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Grau
Länge:
207-277 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
10
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4342B
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 6,56*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 6,59*
8 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 7,26*
9 Tage
84
12
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 7,50*
7 Tage
84
12
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 8,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 96 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 79,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.