Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuhe TEGERA 126A, Kat. III, weiß/gelb, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ejendals TEGERA 126A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Leder
Ejendals TEGERA 126A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Leder
Ejendals TEGERA 126A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Leder
Ejendals TEGERA 126A Werkstatthandschuhe Weiß, Gelb Leder
Artikel-Nr.:
     6C8MS-659244
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     126A-7
EAN/GTIN:
     7340118312293
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe
Branchenweiter Maßstab für WIG-Schweißlederhandschuh. Überragender Komfort und Geschmeidigkeit dank höchster Qualität, Vollnarben-Ziegenleder, 0,7 mm dünn und ungefüttert für zusätzliche Feinfühligkeit und Präzision. Lange Stulpe bietet zusätzlichen Schutz vor Spritzern geschmolzenen Metalls. Gummizug am Handgelenk für bessere Passform. KEVLAR® Nähte für zusätzliche Haltbarkeit.EN 388:2016, 2111X EN 407:2004, 412X4X
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schweißerhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
126A-7
Größe:
7
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 9,71*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 10,03*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 7,84*
€ 10,13*
24 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 10,47*
12
€ 4,90*
ab € 8,91*
€ 11,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Paar
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paar
ab 36 Paar
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Paar
Mindestbestellmenge: 24 Paar ( entspricht € 233,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118312316
ab € 7,62*
Ähnlich
Ejendals
7340118312330
ab € 7,66*
Ähnlich
Ejendals
7340118312255
ab € 7,75*
Ähnlich
BIG
1202
ab € 2,47*
Ähnlich
Ejendals
126A
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.