| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-673290 Herst.-Nr.: 11819070 EAN/GTIN: 0076490613907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der ideale ESD-/Touchscreen-HandschuhTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Erhöhte Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung.
- Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (neu und verbessert)
- Bietet einen Langzeitschutz in verschleißintensiven Arbeitsbereichen. - Kühlere, trockenere Hände durch eine um 20% höhere Atmungsaktivität im Vergleich zu handelsüblichen Schutzhandschuhen. - Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology für eine verbesserte Passform und ein komfortableres Tragegefühl.
- Bietet den Vorteil eines unternehmenseigenen Waschverfahrens für einen reinen, komfortableren Handschuh.
- Rein und hautfreundlich: Oeko-Tex-Zertifikat und mit Dermatest® dermatologisch getestet
- ESD-Zertifizierung gemäß EN 16350:2014
- Touchscreen Technology* für die Bedienung von industriellen und kommerziellen Touchscreens.
Anwendungsbereiche:- Allgemeine Arbeiten
- Montage- und Demontagearbeiten
- Bedienung von Elektrowerkzeugen
- Qualitätsprüfung
- Arbeiten, die Fingerbewglichkeit und Präzision erfordern
- Touchscreen-Eignung für fast alle Industrie- und Verbrauchergeräte
- Umfelder, die einen ESD-Schutz benötigen
- Logistik-/Lagerarbeiten
Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet Grip Design: Ansell Grip™ Technology Standards:- EN 388:2016
- CE Number
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN ISO 21420:2020
- EN 16350:2014
- EN 420:2003 + A1:2009
- ANSI ABR 3
- Dermatologically Tested
- OEKO-TEX® Centexbel
Verpackungseinheit: - 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe der Beschichtung: | Blau | Länge: | 195-255 mm | Gauge: | 18 | Silikonfrei: | Ja | Größe: | 7 | Latexfrei: | Ja | Touchscreen fähig: | Ja | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 3121A | Produkttyp: | ESD Handschuhe | Marke: | Ansell |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montageschutzhandschuh gr.7, antistatik handschuhe, esd handschuhe gr. 7, 1832560007 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,61* | € 2,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 6,90* | ab € 2,34* | € 3,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,45* | € 3,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 4,90* | ab € 3,17* | € 4,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paar | € 8,95* | ab € 2,88* | € 4,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 39,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|