Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnitt-Handschuhe TEGERA Infinity 8806, Kat. II, grau/gelb, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 07
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 07
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 07
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 07
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 07
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 07
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 07
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 07
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 07
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 07
Artikel-Nr.:
     6C8MS-702446
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8806-7
EAN/GTIN:
     7340118319506
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Geschmeidiger Schnittschutzhandschuh Klasse B, geeignet für Präzisionsarbeiten. Ultraleicht dank 18-gg-Faser mit CRF® Schnittschutztechnologie. Fingerknöchel mit ultraweicher Nitrilschaum-Beschichtung sowie beschichtete Handfläche für optimalen Grip auf fettigen und öligen Oberflächen. Verstärkter Daumenzwickel für mehr Langlebigkeit. Schutz vor Kontaktwärme bis 100 °C. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8806
Größe:
7
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
18
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 6,99*
€ 9,29*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 7,27*
€ 9,32*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 9,46*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 9,73*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 10,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paar
ab 96 Paar
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 125,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8806-8
ab € 7,02*
Ähnlich
Ejendals
8806-9
ab € 6,98*
Ähnlich
Ejendals
8806-10
ab € 6,98*
Ähnlich
Ejendals
8806-11
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.