Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Maschinenleuchte Kreislicht 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Maschinenleuchte Kreislicht 160mm
LED-Maschinenleuchte Kreislicht 160mm
LED-Maschinenleuchte Kreislicht 160mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-709231
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     NoTr:
EAN/GTIN:
     4260131238895
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
LED-Maschinenleuchte Kreislicht

• Aluminiumgehäuse • Keine Schattenbildung • Tageslichtweiß • Gleichmäßige, blend- und flackerfreie Ausleuchtung • Großer Abstrahlwinkel • Reflexionsarm • Lebensdauer: mindestens 50000 Stunden • Geeignet als Maschinenbeleuchtung für die schattenfreie Ausleuchtung von drehenden Spindelköpfen an z.B. Bohr- und Fräsmaschinen

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
460 lm
Leistung:
7,5 W
Lichtfarbe:
5500 K
Abstrahlwinkel:
360 °
Maße:
160 mm
Markenname:
Bauer & Böcker
Herstellername:
Bauer & Böcker GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
NoTr:
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 187,62*
€ 208,53*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 181,50*
€ 209,37*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,40*
€ 209,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 193,23*
€ 214,18*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 194,83*
€ 214,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/68
ab € 203,58*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/63
ab € 168,94*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/67
ab € 136,35*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/62
ab € 137,87*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/66
ab € 87,49*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/61
ab € 88,46*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/51
ab € 88,64*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/52
ab € 124,98*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/53
ab € 218,10*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/55S
ab € 82,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.