Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRT-0 CarryMore Trolley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRT-0 CarryMore Trolley
TRT-0 CarryMore Trolley
Artikel-Nr.:
     6C8MS-709258
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     146425
EAN/GTIN:
     5733439146425
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
CarryMore Trolley TRT-0

• Für den einfachen Transport mehrerer (bis zu 4) verbundener CarryMore 55- und/oder CarryMore 80-Tragerahmen • Großer, praktischer und ergonomischer Griff • Große Räder - gut geeignet für Treppen • Trägerplatte kann hochgeklappt und mittels Magneten in aufrechter Position fixiert werden • Verbindungskopplung zur Fixierung der CarryMore-Tragerahmen am Trolley

Weitere Informationen:
Höhe:
1100 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
575 mm
Traglast:
80 kg
Gewicht:
11,6 kg
Herstellerartikelnummer:
146425
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,79*
€ 250,93*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,27*
€ 250,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 216,82*
€ 253,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,40*
€ 254,51*
Lager 6C8MS
20
Frei Haus
ab € 265,52*
€ 304,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,56*
€ 362,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,07*
€ 348,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,04*
€ 333,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 278,63*
€ 331,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 275,84*
€ 328,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,64*
€ 324,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,52*
€ 315,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
146395
ab € 75,75*
Zubehör
Raaco
146418
ab € 90,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.