Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Fitter Premium, Größe 8, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Fitter Premium, Größe 8, FORTIS
Handschuh Fitter Premium, Größe 8, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-725556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784783279
EAN/GTIN:
     4317784783279
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Fitter« Premium

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Hohe Abriebfestigkeit
•Sehr gute Passform und Griffsicherheit
•Angenehmer Tragekomfort
•Handrücken atmungsaktiv
•Gutes Tastgefühl durch Mikroschaum
Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
Material: Feinstrick mit Mikroschaum-Beschichtung, Zwei-Faden Trägergewebe, Innenhand und Fingerkuppen beschichtet, 18 Gauge
Farbe: rot-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1.X.
Herstellerartikelnummer:
4317784783279
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 3,60*
2 Tage
696
12
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 3,65*
1 Tag
720
12
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 3,82*
12
€ 4,80*
ab € 2,86*
€ 3,89*
Lager 6C8MS
696
12
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 48,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.