Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Sable, Neopren, Größe 11, schwarz, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Sable, Neopren, Größe 11, schwarz, FORTIS
Handschuh Sable, Neopren, Größe 11, schwarz, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-734652
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784750059
EAN/GTIN:
     4317784750059
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh »Sable«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003, Kategorie III
Eigenschaften:
•Öl- und fettabweisend
•Innenseite mit Profil
•Gute Passform und Griffsicherheit
•Lebensmittelgeeignet
Anwendungsbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien
Material: Neopren-Latex-Mischung, vollgetaucht
Länge: 320 mm
Stärke: 0,7 mm
Farbe: schwarz

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 2,74*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,79*
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 3,28*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.