Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen 5593 Ladefl. 1200x780mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kastenwagen 5593 Ladefl. 1200x780mm
Kastenwagen 5593 Ladefl. 1200x780mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782957
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5593
EAN/GTIN:
     4017976019161
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen

Winkelstahl-Konstruktion mit Rohr-Schiebegriff
Pulverbeschichtet RAL 5007 blau, mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss.
1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten
Oberfläche Buchendekor, Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
Alublech: Stirnwände, Längswände, Flügeltür, Dach mit Alublech verkleidet
Blech-Stärke: 1,5 mm

Treibriegel-Verschluss: Schwenkhebel, Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Tragkraft:
750 kg
Außenmaße LxBxH:
1370x845x1792 mm
Ladefläche LxB:
1200x780 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
RAL 5007
Eigengewicht:
170 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Längswandwagen, Schrankwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 750kg, 30206083, Kastenwagen 5593 Ladefl. 1200x780mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.326,87*
€ 1.392,17*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.293,13*
€ 1.392,18*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.319,23*
€ 1.393,59*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.322,22*
€ 1.426,05*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.353,84*
€ 1.426,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.392,18*
€ 1.656,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,52*
€ 1.621,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.353,66*
€ 1.610,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,06*
€ 1.574,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.321,74*
€ 1.572,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,54*
€ 1.553,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.305,41*
€ 1.553,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,13*
€ 1.538,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,25*
Zubehör
Fetra
1926
ab € 68,58*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,76*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,37*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.