Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckgreifer Typ T 0,35-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allzweckgreifer Typ T 0,35-100
Allzweckgreifer Typ T 0,35-100
Artikel-Nr.:
     6C8MS-783204
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     4025092550413
EAN/GTIN:
     4025092550413
Suchbegriffe:
Allzweckgreifer
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Allzweckgreifer TAG

Univeral einsetzbare Greifer mit großem Greifbereich
Ideal für den Einsatz im Stahl- und Apparatebau, bei der Beschickung von Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen
sowie beim Schweißen und Montieren.
Hohe Zeitersparnis durch Wegfall des Einsatzes von Ketten und Seilen.
Mit Federspannung der Klemmbacke
Auch bei Entlastung des Zugmittels wird das Transportgut festgehalten.
Bis 2 t Tragfähigkeit sind die Allzweckgreifer mit Rundgliederketten ausgestattet, mit höherer Tragfähigkeit mit Flyerketten

Die Oberflächenhärte des Transportgutes darf HRC 30 nicht überschreiten.
Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
350 kg
Maulweite:
100 mm
Greifbereich:
0–100 mm
Gewicht:
8,7 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Blechplattengreifer, Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, 30603270, Allzweckgreifer Typ T 0,35-100
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 510,99*
€ 544,64*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 532,25*
€ 593,55*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 535,93*
€ 594,71*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 537,60*
€ 597,32*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 551,62*
€ 611,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,67*
€ 727,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,54*
€ 721,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,55*
€ 696,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,33*
€ 681,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,62*
€ 656,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 714,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 562,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 782,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 620,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 855,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 793,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.034,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.041,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.288,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.315,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.326,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.466,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.630,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.732,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52604156
ab € 1.653,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.