Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt.ELECTRO.V13GA 2er Blister VARTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batt.ELECTRO.V13GA 2er Blister VARTA
Batt.ELECTRO.V13GA 2er Blister VARTA
Artikel-Nr.:
     6C8MS-784175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496746347
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle 1,5 V, VARTA ELECTRONICS Alkaline V13GA

Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.

Weitere Informationen:
Verpackung:
2er Blister
Kapazität:
130 mAh
Ø:
11,6 mm
Höhe:
5,4 mm
Marke:
VARTA
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,51*
€ 0,70*
3 Tage
19
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,72*
21 Tage
644
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,72*
2 Tage
60
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,84*
Lager 6C8MS
111
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 12,83*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,34*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.