Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Fg. Aramidgewebe Größe 10, Länge 36 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
5-Fg. Aramidgewebe Größe 10, Länge 36 cm
5-Fg. Aramidgewebe Größe 10, Länge 36 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850730
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H115B236
EAN/GTIN:
     4030971011602
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe
Aramidhandschuh

Ausführung:
• Kontakthitze bis 250 °C
• Einlagig isoliert
• Schnittfest
Einsatzbereiche: Gießerei, Metallproduktion
Norm: EN 388, EN 407
Kategorie: III
Material: Aramidgewebe bis 500 °C
Länge: 360 mm
Größe: 10

Weitere Informationen:
Marke:
Jutec®
Schutz nach:
EN 388 1.5.4.2. / EN 407 4.2.4.2.4.X.
Herstellerartikelnummer:
H115B236
Herstellername:
Jutec GmbH
Markenname:
Jutec
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,98*
€ 61,27*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,11*
€ 66,20*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,89*
€ 68,92*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,20*
€ 78,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,79*
€ 73,53
pro Paar
ab 4 Paar
€ 60,55*
€ 72,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,08*
€ 69,12
pro Paar
ab 6 Paar
€ 56,34*
€ 67,04
pro Paar
ab 8 Paar
€ 55,78*
€ 66,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,02*
€ 65,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,31*
€ 63,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,11*
€ 54,87
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 23,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.