Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 70-205, Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 70205 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 70205 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 70205 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 70205 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 70205 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-917631
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     70205090
EAN/GTIN:
     10076490444744
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Überragender Mechanik- und Schnittschutz


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Die Ansell-Neptune®-Kevlar®-Strickhandschuhe bieten bei leichten bis schweren Arbeiten im Produktionsbereich herausragenden mechanischen Schutz.
  • Schnittfest durch das Kevlar® -Garn bieten sie Ihren Mitarbeitern besten Tragekomfort und viel Beweglichkeit.
  • Die Neptune®-Imprägnierung der Kevlar®-Fasern weist Flüssigkeiten ab, schützt das Kevlar®-Garn und sorgt so für eine längere Verwendbarkeit des Handschuhs. Die verstärkte Daumenbeuge bietet mehr Abriebfestigkeit und erhöht so ebenfalls die Lebensdauer des Handschuhs. Die beidhändig tragbaren Handschuhe sind waschmaschinenfest und können häufig wiederverwendet werden.


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Metall- und Bauteilen
  • Karosseriemontage
  • Handhabung von scharfkantigen/rauen Metallteilen


Standards:
  • CE Number
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN407:2020
  • EN 407:2004
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Category III
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paar/Beutel; 12 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Länge:
220-280 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Ja
Größe:
8
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe irrevisibler Risiken:
Cat III
Schutz gegen mechanischen Risiken:
134XB
Schutz vor Hitze:
X1XXXX
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 4,98*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 5,09*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 5,42*
7 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,53*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 5,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 61,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
70205100
ab € 3,42*
Ähnlich
Ansell
70205070
ab € 3,42*
Ähnlich
Ansell
70205080
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.