Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camapur Comfort616+, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camapur Comfort616+, Größe 8
Handschuh Camapur Comfort616+, Größe 8
Artikel-Nr.:
     6C8MS-928774
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     616+08
EAN/GTIN:
     4008198761686
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »Camapur® Comfort 616+«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
•Gute Passform, Feinfühligkeit und Atmungsaktivität
•Hohe mechanische Belastbarkeit
•Nahtloses Trikot, Strickbund, Handrücken frei, waschbar
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.X.
Herstellerartikelnummer:
616+08
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuh weiß gr. 8, pu beschichtete handschuhe, antistatikhandschuhe größe 8, Mehrzweckhandschuh
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
130
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,56*
2 Tage
690
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 2,59*
4 Tage
127
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 2,80*
3 Tage
153
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 2,86*
Lager 6C8MS
180
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061606941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061607941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061609941E
ab € 2,06*
Ähnlich
KCL
061610941E
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL
061611941E
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.